ミニツールセット 43ピース ラチェットドライバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57303675 品番61371
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ビット多数の充実したミニツールセット。
ラチェットドライバーに加え、1/4インチソケット対応の60mm磁気ビットホルダーとソケットアダプターを備え、幅広い作業に対応します。
六角ソケットは5、6、8、10mmを揃え、様々なボルトサイズに対応可能。
さらに、耐久性を高めた仕上げのビットを36本搭載。

セット内容
・1/4インチ ラチェットドライバー ×1
・1/4インチ 60mm 磁気ビットホルダー ×1
・1/4インチ 25mm ソケットアダプター ×1
・六角ソケット:5、6、8、10mm
・CR-Vビット:全36本 / 各25mm
マイナス:3、4、5、6mm
プラス:PH0、PH1、PH2、PH3
トルクス:T9、T10、T15、T20、T25、T30
いじり止めトルクス:TT20、TT25、TT27、TT30
スクエア:S0、S1、S2、S3
六角:2、2.5、3、4、5mm
PZ:PZ0、PZ1、PZ2、PZ3
三角:TA18、TA27
トライポイント:Y00、Y0
スパナ:SP6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする