3分割タイプ

5214-602 レジカウンター 平台タイプ 幅90cm エクリュ ストア・エキスプレス 57303727 5214-602 レジカウンター 平台タイプ 幅90cm エクリュ ストア・エキスプレス 57303727

レジカウンター 平台タイプ 幅90cm エクリュ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57303727 品番5214-602
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

【商品特徴】選べる棚割+汎用性の高いフラット天板。

用途【特記事項】可動棚×2枚付き 棚の上部両端にコード用の切り欠きがあります。棚は6cm間隔で9ヶ所に取り付けできます。引き出し錠(鍵×2本)付き・無し×各1 配線キャップ・底板グロメット付き アジャスター付き 質量(kg)41 耐荷重(kg)天板:60 可動棚:15/段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×60×90、内寸:(収納部)85.5×57.7×64.7 (引き出し)35.5×37.5×6.7 (天板)30mm厚 (棚厚)20mm (台輪部)89.4×55.6×7 素材木製 強化コート紙貼り 天板:メラミン化粧板
注意
※必要工具:プラスドライバー
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,412 / 税込 ¥3,753
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする