18V充電式丸ノコ 本体のみ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57303742 品番DCS391N-EC
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

軽量ボディ2.9Kg(本体のみ)です。
切断面が右側に設定されており、目視しながらの切断が可能です。

最大切込深さ(mm)(90°時)55 回転数(回/分)3700 用途切断作業、特に壁や天井の作業に トラスコ品番828-0168 適合チップ外径165×内径20mm 角度調整範囲0-50°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする