オーティ・マットー
オーティ・マットーの 暖房用品
オーティ・マットーの 暖房オプション・交換部品
オーティ・マットーの 暖房用品タンク
BCS-251NS X 2 BCSタンク2連式
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57303758
品番
BCS-251NS X 2
参考基準価格(税別)
¥416,500
販売価格(税込)
¥340,780
販売価格(税別)
¥
309,800
バスケットに入れる
「BCSタンク」(Block Connect System)は、タンクと架台を組み立てて1ユニットとしたウォールタンクです。
用途や使用規模に合わせて自由に連結できます。
容量(L)
478
用途
潤滑油用タンク
仕様
BCSタンク2連式
材質
電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
110
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
911×635×2035
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません