オーティ・マットー
オーティ・マットーの 暖房用品
オーティ・マットーの 暖房オプション・交換部品
オーティ・マットーの 暖房用品タンク
BYT-490K OT-490S用鋼板製防油堤
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57303794
品番
BYT-490K
参考基準価格(税別)
¥184,600
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
油の流出を未然に防ぎます。
貯油量(L)
520
用途
防油堤
仕様
OT-490S用鋼板製防油堤
材質
亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
48
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1500×810×510
注意
個人宅配送不可となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません