オーティ・マットー
オーティ・マットーの 暖房用品
オーティ・マットーの 暖房オプション・交換部品
オーティ・マットーの 暖房用品タンク
JT-490S 潤滑油薄型タンク
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57303828
品番
JT-490S
参考基準価格(税別)
¥143,200
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
薄型で場所を取らない、完全プレスワークによる高品位タンクです。
容量(L)
468
用途
潤滑油用タンク
仕様
オイルコック仕様
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
81
タイプ
薄型タンク
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1304×516×1648
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
13,000
/
税込
¥
14,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません