オーティ・マットー
オーティ・マットーの 暖房用品
オーティ・マットーの 暖房オプション・交換部品
オーティ・マットーの 暖房用品その他部品
OBK-751 ステンレス製ボイラー架台
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57303864
品番
OBK-751
参考基準価格(税別)
¥35,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
給湯機を住宅基部側面に設置する場合にご使用ください。
用途
給湯機用架台
材質
ステンレス鋼板(SUS430J1L)
質量(kg)
8
積載荷重(kg)
60まで
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
750×400×186.5
天板寸法(mm)
400×750
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません