オーティ・マットー
オーティ・マットーの 暖房用品
オーティ・マットーの 暖房オプション・交換部品
オーティ・マットーの 暖房用品タンク
OT-200C VK デラックスタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57303882
品番
OT-200C VK
参考基準価格(税別)
¥82,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
容量(L)
187
用途
屋外用灯油・軽油タンク
仕様
ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)
セット内容
送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
37
タイプ
デラックスタイプ
肉厚(mm)
1.6
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
898×483×1250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません