曜日別特売
5214-617 レジカウンター 平台タイプ 幅120cm ラスティック柄 ストア・エキスプレス 57303885

オープンタイプ

5214-617 レジカウンター 平台タイプ 幅120cm ラスティック柄 ストア・エキスプレス 57303885
5214-617 レジカウンター 平台タイプ 幅120cm ラスティック柄 ストア・エキスプレス 57303885
5214-617 レジカウンター 平台タイプ 幅120cm ラスティック柄 ストア・エキスプレス 57303885
5214-617 レジカウンター 平台タイプ 幅120cm ラスティック柄 ストア・エキスプレス 57303885

レジカウンター 平台タイプ 幅120cm ラスティック柄

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード57303885品番5214-617
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980

【商品特徴】選べる棚割+汎用性の高いフラット天板。

用途【特記事項】 棚の上部両端にコード用の切り欠きがあります。棚は6cm間隔で9ヶ所に取り付けできます。引き出し錠(鍵×2本)付き・無し×各1 配線キャップ・底板グロメット付き アジャスター付き質量(kg)41耐荷重(kg)天板:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×60×90、内寸:(収納部)115.5×57.7×64.7 (引き出し)50.5×37.5×6.7 (天板)30mm厚 (棚厚)20mm (台輪部)115.4×55.6×7素材木製 強化コート紙貼り 天板:メラミン化粧板
注意
※必要工具:プラスドライバー
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,180/税込1,298
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする