裏面
ストア・エキスプレス
レジカウンター 平台タイプ 幅120cm ラスティック柄
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
57303910
品番
5214-618
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
【商品特徴】選べる棚割+汎用性の高いフラット天板。
用途
【特記事項】可動棚×2枚 棚の上部両端にコード用の切り欠きがあります。 棚は6cm間隔で6ヶ所に取り付けできます。引き出し錠(鍵×2本)付き・無し×各1 配線キャップ・底板グロメット付き アジャスター付き
質量(kg)
52
耐荷重(kg)
天板:60 可動棚:20/段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
120×60×90、内寸:(収納上部)115.5×57.7×18 (収納部下部)56.7×57.7×44.6 (引き出し)50.5×37.5×6.7 (天板)30mm厚 (棚厚)20mm (台輪部)115.4×55.6×7
素材
木製 強化コート紙貼り 天板:メラミン化粧板
注意
※必要工具:プラスドライバー
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,180
/
税込
¥
1,298
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません