RoHS指令(10物質対応)対応寸法H(mm)3.14ピン数(ピン)4電流容量(A)3絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)接触抵抗(mΩ)10 MAX動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃絶縁電圧(Vrms)1000 MIN材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)色樹脂部:黒熱変形温度(℃)1.80MPa…255燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)材質(スリーブ)CuZn36Pb3(C36000)表面処理スリーブ:純錫メッキ、コンタクト:金メッキ0.75μm材質(コンタクト)ベリリウム銅(C17200)