PCT製品 ピンヘッダー/FRS-42(T〇) ソケット(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列) 接続側Φ0.47mmピン/接続側Φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品

PCT製品 ピンヘッダー/FRS-42(T〇) ソケット(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列) 接続側Φ0.47mmピン/接続側Φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品 - 廣杉計器PCT製品 ピンヘッダー/FRS-42(T〇) ソケット(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列) 接続側Φ0.47mmピン/接続側Φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品 - 廣杉計器
RoHS指令(10物質対応)対応電流容量(A)3絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)接触抵抗(mΩ)10 MAX動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃絶縁電圧(Vrms)1000 MIN材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)樹脂部:黒熱変形温度(℃)1.80MPa…255燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)材質(スリーブ)CuZn36Pb3(C36000)表面処理スリーブ:純錫メッキ、コンタクト:金メッキ0.75μm材質(コンタクト)ベリリウム銅(C17200)
全54種類を絞り込む
寸法H(mm)
ピン数(ピン)
内容量
54種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
ピン数(ピン)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57303926FRS-42031-02TA1袋(320個)3.144
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303935FRS-42031-03TA1袋(320個)3.146
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303944FRS-42031-04TB1袋(200個)3.148
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303953FRS-42031-05TB1袋(200個)3.1410
46,980
51,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303969FRS-42031-06TB1袋(200個)3.1412
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303978FRS-42031-07TB1袋(200個)3.1414
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303987FRS-42031-08TC1袋(100個)3.1416
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303996FRS-42031-09TC1袋(100個)3.1418
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57304005FRS-42031-10TC1袋(100個)3.1420
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57304109FRS-42041-02TA1袋(320個)4.14
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57304118FRS-42041-03TA1袋(320個)4.16
58,980
64,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
57304127FRS-42041-04TB1袋(200個)4.18
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57304136FRS-42041-05TB1袋(200個)4.110
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57304145FRS-42041-06TB1袋(200個)4.112
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57304154FRS-42041-07TB1袋(200個)4.114
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
57304163FRS-42041-08TC1袋(100個)4.116
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57304179FRS-42041-09TC1袋(100個)4.118
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57304188FRS-42041-10TC1袋(100個)4.120
46,980
51,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57304285FRS-420425-02TA1袋(320個)4.24
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57304294FRS-420425-03TA1袋(320個)4.26
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57304303FRS-420425-04TB1袋(200個)4.28
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57304319FRS-420425-05TB1袋(200個)4.210
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57304328FRS-420425-06TB1袋(200個)4.212
46,980
51,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57304337FRS-420425-07TB1袋(200個)4.214
60,880
66,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
57304346FRS-420425-08TC1袋(100個)4.216
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57304355FRS-420425-09TC1袋(100個)4.218
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
57304364FRS-420425-10TC1袋(100個)4.220
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57305186FRS-420426-02TA1袋(320個)4.24
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57305195FRS-420426-03TA1袋(320個)4.26
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57305204FRS-420426-04TB1袋(200個)4.28
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57305213FRS-420426-05TB1袋(200個)4.210
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57305229FRS-420426-06TB1袋(200個)4.212
65,980
72,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57305238FRS-420426-07TB1袋(200個)4.214
75,980
83,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57305247FRS-420426-08TC1袋(100個)4.216
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57305256FRS-420426-09TC1袋(100個)4.218
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
57305265FRS-420426-10TC1袋(100個)4.220
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57305369FRS-42070-02TA1袋(320個)74
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57305378FRS-42070-03TA1袋(320個)76
75,980
83,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57305387FRS-42070-04TB1袋(200個)78
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57305396FRS-42070-05TB1袋(200個)710
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57305405FRS-42070-06TB1袋(200個)712
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57305414FRS-42070-07TB1袋(200個)714
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57305423FRS-42070-08TC1袋(100個)716
56,980
62,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57305439FRS-42070-09TC1袋(100個)718
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57305448FRS-42070-10TC1袋(100個)720
67,980
74,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57305545FRS-42079-02TA1袋(320個)7.924
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57305554FRS-42079-03TA1袋(320個)7.926
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
57305563FRS-42079-04TB1袋(200個)7.928
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57305579FRS-42079-05TB1袋(200個)7.9210
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57305588FRS-42079-06TB1袋(200個)7.9212
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする