オーティ・マットー
オーティ・マットーの 暖房用品
オーティ・マットーの 暖房オプション・交換部品
オーティ・マットーの 暖房用品タンク
OT-201TST 1/2B ステンレス壁ピタタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57303977
品番
OT-201TST 1/2B
参考基準価格(税別)
¥186,200
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
容量(L)
165
用途
屋外用灯油・軽油タンク
仕様
1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)
セット内容
送油バルブ、水抜きカップ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム
材質
ステンレス鋼板(SUS430J1L)
質量(kg)
48
タイプ
ステンレス壁ピタタイプ
肉厚(mm)
1.6
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1225×360×1440
注意
※個人宅配送不可となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません