レジカウンター 客面

2412-6000 レジカウンター 切り欠きタイプ 幅120cm エクリュ ストア・エキスプレス 57304050 2412-6000 レジカウンター 切り欠きタイプ 幅120cm エクリュ ストア・エキスプレス 57304050 2412-6000 レジカウンター 切り欠きタイプ 幅120cm エクリュ ストア・エキスプレス 57304050 2412-6000 レジカウンター 切り欠きタイプ 幅120cm エクリュ ストア・エキスプレス 57304050

レジカウンター 切り欠きタイプ 幅120cm エクリュ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57304050 品番2412-6000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980

【商品特徴】選べる棚割+レジ台とカウンターを一体化。

用途【特記事項】可動棚×3枚付き 棚は6cm間隔でレジ台側7ヶ所、カウンター側9ヶ所に取り付けできます。引き出し:レジ側錠(鍵×2本)付き・カウンター側錠無し×各1 底板グロメット付き アジャスター付き 質量(kg)52 耐荷重(kg)天板:60 可動棚:20/段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×60×90、内寸:(収納部レジ台側)56.8×57.9×49.8 (収納部カウンター側)56.8×57.9×64.8 (引き出し)51.8×38.8×7.7 (天板)30mm厚 (棚厚)20mm (台輪部)119.4×55.8×7 素材木製 強化コート紙貼り 天板:メラミン化粧板
注意
※必要工具:プラスドライバー
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,772 / 税込 ¥4,149
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする