オーティ・マットー
オーティ・マットーの 暖房用品
オーティ・マットーの 暖房オプション・交換部品
オーティ・マットーの 暖房用品タンク
OT-40S ミニタイプ 屋内専用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57304092
品番
OT-40S
参考基準価格(税別)
¥28,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
風呂釜、ストーブや各種乾燥機など、それぞれに直接つないで使用できます。
容量(L)
39
用途
屋内用灯油・軽油タンク
セット内容
ストレーナーバルブ、水抜きボルト、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、スタンド
材質
電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
7.3
タイプ
ミニタイプ
肉厚(mm)
1
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
350×540×436
注意
※個人宅配送不可となります。
※作業現場への配送不可となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,100
/
税込
¥
4,510
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません