オーティ・マットー
オーティ・マットーの 暖房用品
オーティ・マットーの 暖房オプション・交換部品
オーティ・マットーの 暖房用品タンク
OT-490S 1/2B ジャンボタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57304126
品番
OT-490S 1/2B
参考基準価格(税別)
¥124,800
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
容量(L)
468
用途
屋外用灯油・軽油タンク
仕様
1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)
トラスコ品番
833-8037
セット内容
送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
81
タイプ
ジャンボタイプ
肉厚(mm)
2
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1304×516×1648
注意
※個人宅配送不可となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
13,100
/
税込
¥
14,410
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません