曜日別特売
2412-6013 レジカウンター 切り欠きタイプ 幅180cm ラスティック柄 ストア・エキスプレス 57304165

参考画像(色違い)

2412-6013 レジカウンター 切り欠きタイプ 幅180cm ラスティック柄 ストア・エキスプレス 57304165
2412-6013 レジカウンター 切り欠きタイプ 幅180cm ラスティック柄 ストア・エキスプレス 57304165
2412-6013 レジカウンター 切り欠きタイプ 幅180cm ラスティック柄 ストア・エキスプレス 57304165
2412-6013 レジカウンター 切り欠きタイプ 幅180cm ラスティック柄 ストア・エキスプレス 57304165

レジカウンター 切り欠きタイプ 幅180cm ラスティック柄

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード57304165品番2412-6013
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

【商品特徴】選べる棚割+レジ台とカウンターを一体化。

用途【特記事項】可動棚:レジ台側棚×1枚付き カウンター側×2枚 棚は6cm間隔でカウンター側9ヶ所、レジ台側6ヶ所に取り付けできます。 引き出し:レジ側錠(鍵×2本)付き×1・カウンター側錠無し×2 底板グロメット付き アジャスター付き質量(kg)75耐荷重(kg)天板:60 可動棚:15/段寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)180×60×90、内寸:(収納部レジ台側)56.8×57.9×49.8 (収納部カウンター側)115.6×57.9×64.8 (引き出し)51.8×38.8×7.7 (天板)30mm厚 (棚厚)20mm (台輪部)178.2×55.8×7素材木製 強化コート紙貼り 天板:メラミン化粧板
注意
※必要工具:プラスドライバー
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,180/税込1,298
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする