オーティ・マットー
オーティ・マットーの 暖房用品
オーティ・マットーの 暖房オプション・交換部品
オーティ・マットーの 暖房用品タンク
OT-95A 1/4B 省スペースタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57304214
品番
OT-95A 1/4B
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
容量(L)
89
用途
屋外用灯油・軽油タンク
仕様
フレアバルブ仕様(外形8mmの銅管フレア接続が可能)
セット内容
送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、ガードゴム
材質
電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
15
タイプ
省スペースタイプ
肉厚(mm)
1.2
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
483×483×841
注意
※個人宅配送不可商品になります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません