オーティ・マットー
オーティ・マットーの 暖房用品
オーティ・マットーの 暖房オプション・交換部品
オーティ・マットーの 暖房用品タンク
OT-95C 1/4B 壁ピタタイプ デラックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57304232
品番
OT-95C 1/4B
参考基準価格(税別)
¥52,700
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
容量(L)
89
用途
屋外用灯油・軽油タンク
仕様
フレアバルブ仕様(外形8mmの銅管フレア接続が可能)
セット内容
送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
25
タイプ
壁ピタタイプ(デラックス)
肉厚(mm)
1.2
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
898×312×1250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません