FORECAST 大きいサイズ アクティブストレッチつなぎ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57304296 品番 1276-5320-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,690
販売価格(税別)
7,900

引き裂きに強いリップストップ生地を使用し、耐久性に優れています。
さらに、ななめ方向へ伸びるストレッチ性を備えているため、作業時のタフな動きにも柔軟に対応します。
気になる汗のニオイを抑える消臭テープも装備しており、快適な着心地をサポートする一着です。

ネイビー サイズ7L 胸囲(cm)180 混率(%)ポリエステル 100% 股下(cm)80 ウエスト(cm)156 肩幅(cm)71 袖丈(cm)65.5 首廻り(cm)54 ヒップ(cm)178 ワタリ(cm)56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする