オーティ・マットー
オーティ・マットーの 暖房用品
オーティ・マットーの 暖房オプション・交換部品
オーティ・マットーの 暖房用品タンク
OT-990N2 業務用
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57304318
品番
OT-990N2
参考基準価格(税別)
¥416,000
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
容量(L)
981
用途
業務用灯油・重油・廃油タンク
セット内容
送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、プラグ
材質
熱間圧延鋼板
質量(kg)
130
タイプ
業務用
肉厚(mm)
2.3
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
944×944×2102
注意
※個人宅への配送は致しかねます。
※工事現場への配送は致しかねます。
※タンクは車上渡しとなります。荷下ろしの際にフォークリフト等の重機が必要となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
沖縄地方
数量1につき
¥
100,000
/
税込
¥
110,000
離島
数量1につき
¥
120,000
/
税込
¥
132,000