本体セット

18Vコードレス AC/DC兼用 ポータブルファン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57304391 品番LF EC30-JP
販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

暑い季節に、コンセントのない所でも手軽に持ち運んでどこでも使える「AC/DCファン」が登場
充電式、コンセントの二刀流で使える便利なポータブルファン
お庭やキャンプ・バーベキュー、倉庫での作業はもちろん、トイレや脱衣所、ベランダやクローゼットなど
室内の狭い場所やコードが届かない所でも大活躍
本体は約2.1kgと軽くて持ち手付きなので、サッと運んで置くだけで暑さ対策OK
ヘッド角度も変えられ、強さも2段階で調節可能
エアコンが届きにくい場所の熱中症対策にも便利
コード付仕様ではコンセントからも使えるので長時間稼働も可能な二刀流AC/DCファンです。

用途
【二刀流AC/DCファン】
釣り、スポーツ観戦、キャンプやバーベキュー、テント内や屋台
クローゼット、キッチン
脱衣所やトイレ、洗面所、玄関
ベランダ、屋根裏、舞台裏
車内、ガレージ
物置、ペットの横など
セット内容本体、18Vリチウムイオンバッテリー、AC用コンセント、充電アダプター、取扱い説明書(保証書) 材質ABS樹脂 質量(kg)本体(約):1.9、バッテリー(約):0.4 サイズ(cm)本体(約):W27×D21.5×H31.5 、コード長さ(約):120 風量最大(約):4.2m3/s 風量調整2段階 充電時間(時間)(約)2 電源仕様AC100V、100W/18Vリチウムイオン電池(充電式) 稼働時間(時間)連続(約)2.5〜3.5 角度調節あり
注意
※電動工具本体やバッテリーを雨中や湿気の多いところで使用したり放置しないでください。
※リチウムバッテリーの特性により、保管時などバッテリーを完全に放電させますと、バッテリー寿命が大幅に低下する恐れがあります。
※リチウムイオンバッテリーを処分する際はお住まいの自治体の廃棄規程に従い、正しく処分してください。廃棄方法を誤ると発火や発熱の恐れがあり大変危険です。
※付属の取扱説明書を良くお読みのうえ、ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする