曜日別特売
RN50LB6 ラチェットバックル 黒 エンドレス形 シライ 57304467

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RN50LB6 ラチェットバックル 黒 エンドレス形 シライ 57304467
RN50LB6 ラチェットバックル 黒 エンドレス形 シライ 57304467

ラチェットバックル 黒 エンドレス形

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)73
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(m)6
ベルト長さ巻取側(m)6
内容量1本注文コード57304467品番RN50LB6
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥10,008
販売価格(税別)
9,098

エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。

使用荷重(kg)
1520
用途トラック荷物の固縛に最適また、ベルトが黒色で目立たない為、舞台装置用にベルト色ブラック端末仕様エンドレスベルト幅(mm)50ベルト厚(mm)2.5ベルト長さ固定側(m)-ベルト長さ巻取側(m)6ベルト長さ(m)6破断荷重(kg)6080仕様ラチェットバックル式タイプトラスコ品番793-1859材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール幅(mm)73質量(kg)1.85高さ(mm)55奥行(mm)163JIS規格JIS B 8850最大使用荷重(t)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57304442
2024-04-26
用途: 舞台道具の固定
有限会社サクラギコーポレーション

ステージ脇のスピーカ固定には、目立たないよう黒が標準ですが、なかなか入手出来ないし、又高額なので助かりました。

対象商品 : 57304458
2020-09-19
用途: 商品を束ねる
サービス業

ワイヤーやチェーンブロックと違い一つものなので作業性が良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする