※写真は直管用(あいじゃくり)1S 20tです

NPI4S20-22 ネオマパイプカバー 直管用(あいじゃくり) CoolHeat 57304497 NPI4S20-22 ネオマパイプカバー 直管用(あいじゃくり) CoolHeat 57304497

ネオマパイプカバー 直管用(あいじゃくり)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(22本) 注文コード57304497 品番NPI4S20-22
参考基準価格(税別)¥91,800 販売価格(税込) ¥100,078
販売価格(税別)
90,980
この商品は呼び径・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る

食品・医薬品工場に最適な配管保温・保冷カバーです。
世界最高レベルの断熱性能(λ=0.020W/m・K)により放散熱量を削減。 原燃料費の低減、CO2削減に貢献します。

用途配管の保温・結露防止 材質断熱部/フェノールフォーム、表皮部/アルミ蒸着フィルム 長さ(mm)910 厚さ(mm)20 規格JIS A 9511 発泡プラスチック保温材 フェノールフォーム保温板1種2号C 使用温度(℃)-200〜130 配管【サニタリー配管(S)】4 熱伝導率(W/mk)0.020以下 RoHS指令(10物質対応)対応 吸水量(g/100cm2)5.0以下
注意
※用途以外に使用しないでください。
※屋外で長期間、日光や空気に晒されていると劣化が促進されます。
※長期間のご利用の場合は定期的に状態の確認をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする