曜日別特売
RK25MB4.5NH100 ラチェットバックル 黒 ナローフック付 シライ 57304537

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RK25MB4.5NH100 ラチェットバックル 黒 ナローフック付 シライ 57304537
RK25MB4.5NH100 ラチェットバックル 黒 ナローフック付 シライ 57304537
RK25MB4.5NH100 ラチェットバックル 黒 ナローフック付 シライ 57304537

ラチェットバックル 黒 ナローフック付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
幅(mm)60
ベルト幅(mm)25
ベルト長さ固定側(m)0.5
ベルト長さ(m)4.5
内容量1本注文コード57304537品番RK25MB4.5NH100
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098

エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。

用途
トラック荷物の固縛に最適また、ベルトが黒色で目立たない為、舞台装置用に
ベルト色ブラック端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック)ベルト幅(mm)25ベルト厚(mm)1.7ベルト長さ固定側(m)0.5ベルト長さ巻取側(m)4ベルト長さ(m)4.5使用荷重(kg)200破断荷重(kg)-仕様ラチェットバックル式タイプトラスコ品番793-1743材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール幅(mm)60質量(kg)0.61高さ(mm)38奥行(mm)116最大使用荷重(t)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする