※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シライ
ラチェットバックル 黒 ナローフック付
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
幅(mm)
56
60
56
73
ベルト幅(mm)
56
25
56
73
ベルト長さ固定側(m)
1
0.5
1
ベルト長さ(m)
5
4.5
5
6
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57304546
品番
RK35B5NH200
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。
用途
トラック荷物の固縛に最適また、ベルトが黒色で目立たない為、舞台装置用に
ベルト色
ブラック
端末仕様
Jフック(クロスフック・ナローフック)
ベルト幅(mm)
56
ベルト厚(mm)
2
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
4
ベルト長さ(m)
5
使用荷重(kg)
400
破断荷重(kg)
-
仕様
ラチェットバックル式タイプ
トラスコ品番
793-1778
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
幅(mm)
56
質量(kg)
1.31
高さ(mm)
53
奥行(mm)
150
最大使用荷重(t)
0.4