※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シライ
ラチェットバックル 黒 ナローフック付
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
幅(mm)
73
60
56
73
ベルト幅(mm)
73
25
56
73
ベルト長さ固定側(m)
1
0.5
1
ベルト長さ(m)
6
4.5
5
6
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57304555
品番
RK50LB6NH300
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。
用途
トラック荷物の固縛に最適また、ベルトが黒色で目立たない為、舞台装置用に
ベルト色
ブラック
端末仕様
Jフック(クロスフック・ナローフック)
ベルト幅(mm)
73
ベルト厚(mm)
2.5
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
5
ベルト長さ(m)
6
使用荷重(kg)
600
破断荷重(kg)
-
仕様
ラチェットバックル式タイプ
トラスコ品番
793-1808
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
幅(mm)
73
質量(kg)
2.21
高さ(mm)
55
奥行(mm)
163
最大使用荷重(t)
0.6