RE50LB6 ラチェットバックル 黒 両端アイ形 シライ 57304582

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RE50LB6 ラチェットバックル 黒 両端アイ形 シライ 57304582
RE50LB6 ラチェットバックル 黒 両端アイ形 シライ 57304582
RE50LB6 ラチェットバックル 黒 両端アイ形 シライ 57304582

ラチェットバックル 黒 両端アイ形

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
幅(mm)73
ベルト幅(mm)73
ベルト長さ固定側(m)1
ベルト長さ(m)6
内容量1本注文コード57304582品番RE50LB6
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。

用途トラック荷物の固縛に最適また、ベルトが黒色で目立たない為、舞台装置用にベルト色ブラック端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ)ベルト幅(mm)73ベルト厚(mm)2.5ベルト長さ固定側(m)1ベルト長さ巻取側(m)5ベルト長さ(m)6使用荷重(kg)600破断荷重(kg)-仕様ラチェットバックル式タイプトラスコ品番793-1719材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール幅(mm)73質量(kg)1.85高さ(mm)55奥行(mm)163JIS規格JIS B 8850最大使用荷重(t)0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57304582
2017-08-09
用途: 仮設スピーカーの固定

品質、価格共満足しています。
今回固定側1m調整側5mの物を購入しましたが、調整側のベルトがもっと長いバリエーションが有ればと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする