曜日別特売
NPF3.5S20-28 ネオマパイプカバー 直管用(フラット) CoolHeat 57304716

※写真は直管用(フラット)1S 20tです

NPF3.5S20-28 ネオマパイプカバー 直管用(フラット) CoolHeat 57304716
NPF3.5S20-28 ネオマパイプカバー 直管用(フラット) CoolHeat 57304716

ネオマパイプカバー 直管用(フラット)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1箱(28本)注文コード57304716品番NPF3.5S20-28
参考基準価格(税別)¥98,000販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980

食品・医薬品工場に最適な配管保温・保冷カバーです。
世界最高レベルの断熱性能(λ=0.020W/m・K)により放散熱量を削減。 原燃料費の低減、CO2削減に貢献します。

用途
配管の保温・結露防止
材質断熱部/フェノールフォーム、表皮部/アルミ蒸着フィルム長さ(mm)910厚さ(mm)20規格JIS A 9511 発泡プラスチック保温材 フェノールフォーム保温板1種2号C使用温度(℃)-200~130配管【サニタリー配管(S)】3.5熱伝導率(W/mk)0.020以下吸水量(g/100cm2)5.0以下
注意
※用途以外に使用しないでください。
※屋外で長期間、日光や空気に晒されていると劣化が促進されます。
※長期間のご利用の場合は定期的に状態の確認をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする