WPP-VIP4-0.63T 溶接式パワーポイント RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 57304738

溶接式パワーポイント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
使用荷重(t)0.63
内容量1個注文コード57304738品番WPP-VIP4-0.63T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等、吊り具の種類を選びません。
精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。
基本使用荷重4倍の安全率です。
100%磁気探傷試験済みです。
機械指令2006/42/EGに適合しています。

用途
金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業に使用
使用荷重(t)0.63仕様鍛造ラッチ付トラスコ品番819-5517材質ニッケルクロムモリブデン鋼質量(kg)0.24寸法A(mm)4ベアリングダブルボール寸法D(mm)40寸法G(mm)41安全率基本使用荷重4倍チェーン線径(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする