東栄管機
東栄管機の 補修・シーリングテープ
東栄管機の シールテープ
シールテープ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10巻)
注文コード
57305018
品番
TSKST15M
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ねじ・継手にまきつけるだけで簡単にシールできます。
ねじ込み・取外しが簡単にできます。
色
ホワイト
テープ幅(mm)
13
テープ長さ(m)
15
テープ厚さ(mm)
0.1
基材
フッ素樹脂
使用温度範囲(℃)
-100〜230
用途
鉄・アルミ・ステンレスパイプ・プラスチックパイプ等のシールに
仕様
手で切断可能
トラスコ品番
827-8660
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.1
質量(g)
26
長さ(m)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応