コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ダウンライト
高気密SG1ダウンライト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57305276
品番
AD1081W50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
照射近接限度10cm
調光器併用不可
光束維持時間:40,000時間
材質
本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
質量(kg)
0.8
消費電力(W)
16.1
ランプ
LED
色温度(K)
5000
幅(Φmm)
110
光束(Lm)
2030(29VA(100V))
出幅(mm)
4
演色指数(Ra)
93
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
64
取付必要高(mm)
115(材厚5〜13未満時)、125(材厚13〜25時)
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません