※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オカモト
オカモトの 輪ゴム・ゴムバンド
オカモトの 輪ゴム
ゴムバンド 1KG袋入
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(20袋)
注文コード
57305386
品番
OK470
参考基準価格(税別)
¥67,080
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
厳選した上質の天然ゴム原料を使用し、すぐれた伸縮性が包装用や結束用に適しています。
切り幅(mm)
6
折径(mm)
180
トラスコ品番
828-3107
用途
包装用、結束用
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
1.1
質量(kg)
1
色
アメ色
注意
※直接肌への使用は避けて下さい。
※使用時ははねかえりにご注意下さい。
※鋭いエッジを持つ物に掛けると切れる恐れがあります。エッジの上に布、紙などをあてて使用して下さい。
※本品を口に入れないで下さい。