アイマーク
アイマークの コピー用紙/ラベルシール
アイマークの 情報保護ラベル/セキュリティシール
アイマーク セキュリティーシール 150X100
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
表示内容
VOID
注文コード
57305465
品番
ASS-SE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ラベルをはがすとシール面に「開封済」または「VOID」の文字が浮き出るようになっていますので、一目で開封の確認ができます。
好きな形に切って使えます。
トラスコ品番
818-6176
形状
長方形
質量(g)
16
縦(mm)
100
横(mm)
150
取付け方法
粘着シール
表示内容
VOID