ピュレル シュアステップ ペリケア 陰部清拭用ワイプ 10袋入

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(10袋) 注文コード57305660 品番DFC010A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,400

1回のケアで1パッケージを使い切るので交差感染のリスクを低減します。
陰部洗浄1回のケアを5ステップで行うので手技の標準化が可能です。
洗い流す必要がないので洗浄液の飛散がありません。
アルコール不使用で9種類の保湿成分が含有されていますので、汚れを浮かせて除去しつつ保湿ケアが可能です。
処置に掛かる時間の短縮が期待できます。

仕様箱サイズ:193×105×98mm 成分水・ポリソルベート20 ・ラウリン酸PEG-80ソルビタン・安息香酸Na・PCA-Na・フェノキシエタノール・クエン酸・クエン酸Na・ソルビン酸K・エチレンジアミンジコハク酸3Na・エチルヘキシルグルセリン 材質パルプ、PP(ポリプロピレン)、ポリエステル 質量(g)約500/箱 シートサイズ(mm)200×200 アズワン品番7-905-11 入数1袋:ワイプシート5枚入り
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする