ノーリツイス
ノーリツイスの 椅子
ノーリツイスの ラウンドチェア
作業用チェア
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
57305772
品番
CA-6
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
スタンダードな作業用スツールです。
座面高さ(mm)
420〜540
座面径(Φmm)
375
キャスター
なし
用途
あらゆる作業現場に適しています
仕様
手動上下式
トラスコ品番
102-5050
材質
座:モールドウレタン+ビニールレザー、脚部:スチール 紛体塗装仕上
質量(kg)
4
色
ブラック
張地
ビニールレザー
背もたれ
あり
座幅(mm)
Φ375
座高(mm)
420〜540
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。