蛍光チョーク ピンク

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20本) 注文コード57305824 品番6404
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

蛍光色チョークです。
材木や鉄材などへのマーキングに適しています。
濡れても消えにくいです。

用途建築マーキング 仕様六角型 トラスコ品番828-3939 材質パラフィン、蛍光顔料 寸法(mm)Φ13×100 質量(g)15 タイプ油性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする