ヘアーカッター 黒

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57305845 品番ER-GC55-K
参考基準価格(税別)¥8,330 販売価格(税込) ¥9,161
販売価格(税別)
8,328

20段階(直刃+アタッチメント)で手軽にスタイルがキープできます。
プレシジョンカッティングブレード
切れ味のよい45°鋭角刃を採用しました。
刃先段差が短いため、エリ足などの輪郭がよりはっきり仕上がります。
髪を逃しにくく、刈り残しを低減することでスピーディーにスタイリングできます。
使いやすさを追求したコンパクトボディで、さまざまな部位でカットがしやすいです。
ナチュラルアタッチメントと刈り高さアタッチメント(スライド式)
かきあげるだけで髪をランダムにカットし、自分で簡単かつ自然にボリューム調節ができます。
刈り高さアタッチメント(スライド式)
スライドさせて長さを選ぶだけで、思い通りのヘアースタイルがつくれます。
刈り高さアタッチメント(スライド式)(1〜10mm)20段階調整(直刃+アタッチメント0.5mm刻み)(直刃のカットは約0.5mm)
ウォータースルー洗浄 刃をはずさずに、手間なく毛クズを洗い流せます。
長さ切替ダイヤル ダイヤル操作で1mmから10mmまでのスタイルに対応します(直刃のカットは約0.5mm)。
自動電圧切替付(AC100〜240V)で国内はもちろん、海外でも使用できます。

付属品アタッチメントA(1〜10mm),ナチュラルアタッチメント,オイル,掃除用ブラシ,ACアダプター 質量(g)157(アタッチメント含まず) 電源AC100〜240V(自動電圧切替付) 対応水洗い 連続使用時間フル充電で連続40分間使用可能 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)17.3×5.1×4.4 アズワン品番69-6002-63 電源仕様8時間充電・交流式 防水
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする