鋭く、早く、美しく。プログレードの切れ味です。
充電式です。
プロバリカンと同じハイパワーな「リニアモーター」を搭載しました
約9,800ストローク/分で可動刃をダイレクトに往復駆動させ、ハイパワーをキープします。
ヘア全体の刈り終わりまでスムーズなカットを実現します。
切れ味にこだわった「日本製刃」を採用
刃の切れ味を左右する精密加工を日本国内で実施しました。
カーボンコーティングと刃先角度45°の鋭角可動刃で切れ味がスムーズ、長もちします。
お風呂でも使える&ウェットカット対応
お風呂でも使える充電式(コードレス)タイプです。
シャンプー時のウェットカットで、スムーズな刈り心地を実現します。
防水設計&ウォータースルー洗浄で後片付けも簡単
カット後の毛クズ処理も本体まるごと水洗い※1で簡単に行えます。
刃を外さずに毛クズを洗い流せるウォータースルー洗浄です。
急速1時間充電&1分クイックチャージ
約1時間でフル充電できます。
電池が切れても1分の急速充電で、約1分のカットが可能で思い立ったらすぐに使えます。
0.5mm単位でこだわりのスタイリングができる「刈り高さアタッチメント」
ダイヤル操作により、0.5mm刻みで1mm~20mmまでのスタイルに対応します。(直刃のカットは約0.5mm)
刈り高さアタッチメントは1~10mm・11~20mm。
充電表示・完了ランプ
本体のランプ表示でお知らせします。
充電スタンド付属
充電スタンド付属で置くだけで簡単に充電できます。
スイッチロック機能
簡単な設定でロック可能です。
持ち運び時に誤ってスイッチが入ることがなく便利です。
海外でも使える、オートボルテージAC100V~240V
自動電圧切替付きで、国内でも海外でも使えます。