テクノスジャパン
テクノスジャパンの 施設用家具・備品
テクノスジャパンの 病室用品
テクノスジャパンの 安全・保護
ベッドコール・ケーブルタイプ ケアコムG2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57306351
品番
BC-2(G2)
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥54,998
販売価格(税別)
¥
49,998
バスケットに入れる
マットレスの上に敷くセンサーで、上体を起こした時にナースコールで知らせます。
仕様
ナースコール形状:G2
セット内容
ベッドセンサー、中継ボックス
材質
センサー:PVC(塩化ビニル樹脂)
質量(g)
センサー/約600、中継ボックス/約100
ケーブル長(m)
センサー/2.4、中継ボックス/約1.2(専用プラグ付)
アズワン品番
69-7619-26
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000