曜日別特売
DK-5030A 電子数取器 30連式 ライン精機 57306472

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DK-5030A 電子数取器 30連式 ライン精機 57306472
DK-5030A 電子数取器 30連式 ライン精機 57306472
DK-5030A 電子数取器 30連式 ライン精機 57306472
DK-5030A 電子数取器 30連式 ライン精機 57306472

電子数取器 30連式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台トラスコ品番827-6119注文コード57306472品番DK-5030A
参考基準価格(税別)¥63,300販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

250個までカウントデータがメモリできますのでメモが不要です。
メモリ時に日時が記憶されるのであとから時系列で確認できます。
PCと通信して計数データを保存すれば表計算ソフトでの集計や転記作業が楽になります。

用途検査工程、検品作業時の原因別不良数カウント、イベント等の来客数を種類別(年齢・性別)にカウント集計、研究施設等での微生物調査(コロニーカウンタ)に計数範囲0~9999トラスコ品番827-6119厚さ(mm)25質量(g)340電源単4乾電池×4個/USBケーブル/ACアダプタ通信方式USB micro-Bメモリー250レコード縦(mm)186横(mm)170ディスプレイ7セグメントLCD液晶電池寿命約200時間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする