DK-5030B 電子数取器 30連式 ライン精機 57306488

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DK-5030B 電子数取器 30連式 ライン精機 57306488
DK-5030B 電子数取器 30連式 ライン精機 57306488
DK-5030B 電子数取器 30連式 ライン精機 57306488
DK-5030B 電子数取器 30連式 ライン精機 57306488

電子数取器 30連式

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台仕様最大キー入力回数:10000回トラスコ品番827-6120注文コード57306488品番DK-5030B
参考基準価格(税別)¥68,800販売価格(税込)¥67,078
販売価格(税別)
60,980

キー毎の入力日時が全て記録され入力時刻や分布等が一目でわかります。
製品等の完成時間・数量や不具合品の発生情報を日報として利用できます。
ソフトウェア上で出力したデータをトレサビリティとして利用できます。

用途
インライン検査において完成時間や不具合等の発生時間・回数の把握に、イベント・店舗・施設利用調査等で年齢・性別等毎に入力時間と人数を集計する事で時間帯での分布や傾向の把握に
計数範囲0~9999仕様最大キー入力回数:10000回トラスコ品番827-6120厚さ(mm)25質量(g)340電源単4乾電池×4個/USBケーブル/ACアダプタ通信方式USB micro-B縦(mm)186横(mm)170ディスプレイ7セグメントLCD液晶電池寿命約200時間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする