※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED照明拡大鏡 ENVL-CF型4倍

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57306558 品番ENVL-CFX4
参考基準価格(税別)¥72,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

白色LED64個を搭載し、均一な面照度を実現しました。
LEDは40000時間の長寿命(設計値)です。
交換レンズ(別売)は8種類(2倍・3倍・4倍・6倍・8倍・10倍・12倍・15倍)あります。
従来機と比較して消費電力が55%減りました。
CF型は短いアームのコンパクトアームタイプです。

倍率(倍)4 用途自動車部品や精密機械部品、電子部品、樹脂部品などの外観目視検査に トラスコ品番848-1733 材質レンズ:光学ガラス 消費電力(W)11 電源AC100〜240V(※125〜240VはACプラグ付コードの変更が必要) クランプ幅(mm)15〜60 アーム長さ(mm)600 光源LED×64個 レンズサイズ(mm)130 アズワン品番64-4388-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする