WMC4 溶接用マルチクランプ スーパーツール 57306655 WMC4 溶接用マルチクランプ スーパーツール 57306655

溶接用マルチクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 最大口開き(mm)(V型アダプタ)Φ42.7〜114.3/(丸型アダプタ)0〜115 注文コード57306655 品番WMC4
参考基準価格(税別)¥17,050 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は最大口開きなど2種類から選べます 他の種類を見る

アダプタをつけ替えることによりあらゆるクランプ作業が可能です。
ねじ部は、スパッタのつきにくい銅メッキ仕上げです。
ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。
早締め用のハンドル付。

種類その他クランプ 最大口開き(mm)(V型アダプタ)Φ42.7〜114.3/(丸型アダプタ)0〜115 全長(mm)241 材質(本体)特殊合金鋼 付属品V型アダプタ・丸型アダプタ:各1組 高さ(mm)130 用途配管の簡易固定・芯出し各種固定 トラスコ品番818-7173 質量(kg)2.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする