※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シンプレックス・ハンマー TPE(青) ヘッドハンドル交換可

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57306856 品番 3001.060
参考基準価格(税別)¥13,633 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。
柔らかいエラストマ樹脂(TPE)のハンマーですので、打痕、色落ちが少ないです。
組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。

種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)60 全長(mm)405 材質(頭)エラストマ樹脂(TPE) 材質(柄部) 主な用途大工作業 材質(ハウジング)鋳鉄 頭部長(mm)145 用途家具の製作、インテリアの工事などに最適です。へこみの修正、窓やドアの製作、木工作業に適しています トラスコ品番827-9995 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする