※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シンプレックスハンマー ゴム黒/スーパープラスティック(白)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57307075 品番 3027.030
参考基準価格(税別)¥6,076 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。
中硬インサートのゴムとスーパープラスティックを組み合わせたハンマーですので、打感が良いです。
組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。

長さ(mm)300 用途敷石の外構工事や自動車のボディワークなどに最適です。テントの設営、プレハブ住宅の組立、建築作業にも向いています 仕様インサート径30mm、木製ハンドル付 トラスコ品番828-0036 材質インサート:ゴム複合材、プラスティック、ハンドル:木製、ハウジング:可鍛鋳鉄製 幅(mm)90 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする