VC工業
VC工業の 客室備品・アメニティ
VC工業の アメニティ
ヘアターバン 透明無地袋入 1箱 1000個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
57307087
品番
7864017
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥76,998
販売価格(税別)
¥
69,998
バスケットに入れる
髪をしっかりまとめてくれるヘアターバンで洗顔やメイク時に便利なアイテムです。
材質
包材:OP20/CP20
寸法(mm)
包材:90×100
色
包材:透明無地
材質(本体)
ポリエステル
本体サイズ(mm)
35×150
アズワン品番
60-0546-84
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000