ベーシックキット 無線式番号表示変換機

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57307175 品番-
参考基準価格(税別)¥580,000 販売価格(税込) ¥604,780
販売価格(税別)
549,800

操作機でお知らせしたい番号を入力すると、番号の点滅とチャイム音が鳴り、ディスプレイに番号が表示されます。
番号は自動時間消去・強制消去ができ、押し間違えた場合でも操作機でキャンセルできます。
複数台使用することができます。
プログラムは含まれているので、本機を接続するだけで使用でき、毎月のランニングコストがかかりません。
本機はHDMIポート付モニターに対応します。

仕様●呼び出し点滅回数:10回●番号点灯時間:10分●電波飛距離:見通し約100m(建物の構造により飛距離は短くなります) セット内容操作機1台・ターミナル1台・BOX1台 ※ディスプレイは付属しておりません。 寸法(mm)操作機:165×110×45、ターミナル:110×110×60、BOX:97×202×302 電源(V)操作機・ターミナル・BOX/AC100 アズワン品番68-9522-68
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受付・待合備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする