曜日別特売
AR40-06E3-D AR40(K)-D Series レギュレータ SMC 57307437

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AR40(K)-D Series レギュレータ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード57307437品番AR40-06E3-D
参考基準価格(税別)¥16,060販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa / 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする