KUNIMORI
KUNIMORIの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
KUNIMORIの ダンボール箱便利用品
コーナークリップ(3-4mm用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
色
黒
注文コード
57308247
品番
63128-CC0304-EC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
梱包・組仕切りの収納スペースが効率よく使えます。
ヒンジ構造になっており用途に応じた使用が可能です。
設備や機械を使用せず、手作業で簡単に取り外せます。
サイズ
60×26
色
黒
材質
ポリプロピレン(PP)
用途
仕切りなどの留め具として、シート・板材の固定や繋ぎ部材として、板材をスライドさせたり、ヒンジ機能をもたせたい時に
トラスコ品番
849-9521
全長(mm)
60
高さ(mm)
26
質量(g)
185
下穴径(Φmm)
10±0.5
全高(mm)
26
適合板厚(mm)
3〜4
適合ナット
3-4mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650